Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subway-M Unterflureinheit OBO GE12 RKS SI unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-13093-BGE12-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     13093-BGE12-E
EAN/GTIN:
     4251394640419
Suchbegriffe:
Gerätebecher
Geräteträger
Unterflurkanal-Gerätebecher
Doppelboden
Subway-M Metall Anschlusseinheit SI zum Einbau in Geräteeinsätze im Unterflurbereich für 3 Adapterplatten Subway-M SI passend zu Unterflur-Geräteeinsätzen von OBO Bettermann (Ackermann), GE12 RKS Bauform GB3 ohne Adapterplatten und Blindplatten Steckrichtung der Adapterplatten 45° nach oben geneigt Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Farbe:
schwarz
Kanaleinbau:
false
Befestigungsart:
einrasten
Separate Kabelzugentlastung:
false
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mechanische Kodierung:
false
Bodentank/Unterflurmontage:
true
Mit Textfeld:
false
Unterputz:
false
Aufputz:
false
Mit Staubschutz:
false
Abschlusswiderstand:
false
Designfähig:
false
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Schutzart (IP):
IP00
Farbkodierung:
false
Gerätebreite:
236.94 mm
Gerätehöhe:
74.5 mm
Gerätetiefe:
9.33 mm
Weitere Suchbegriffe: Estrichbündiges Kanalsystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
13093-AK3-E
ab € 2,84*
Zubehör
Metz Connect
13093-AM3-E
ab € 2,71*
Zubehör
Metz Connect
13093-AK4-E
ab € 3,55*
Zubehör
Metz Connect
13093-AB-E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.