Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subway-M Adapterplatte SI 3 x MC-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subway-M Adapterplatte SI 3 x MC-Modul
Subway-M Adapterplatte SI 3 x MC-Modul
Artikel-Nr.:
     C9051-13093-AM3-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     13093-AM3-E
EAN/GTIN:
     4251394640457
Suchbegriffe:
Unterputz-Einsatz
Unterputz
BTR Netcom
Subway-M Metall Adapterplatte SI zum Einbau in Anschlusseinheit Subway-M SI, Bauform 3 x MC-Modul, ohne Module, Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Farbe:
schwarz
Mit Textfeld:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Gerätebreite:
72 mm
Gerätehöhe:
39.5 mm
Gerätetiefe:
1.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.