Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port lichtgrau unbestückt, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130920-00KE
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130920-00KE
EAN/GTIN:
     4250184153665
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
LWL Patchpanel
Modulare Patchpanel
19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Keystonebauform Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlich) nach vorne entnehmbar integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe inkl. 30 cm Erdungskabel alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Weitere Suchbegriffe: Snap-In Patchpanel, Patchpanel, metz connect lwl patchpanel 24 port, lwl patchpanel, lwl patchpanel 24 ports, Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, 19 Zoll Panel, Verteiler
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,34*
Zubehör
Metz Connect
816979-0108-I
ab € 0,149*
Zubehör
Metz Connect
130B21-E
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.