Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Anschlussdose AP 6/12 Port unbestückt reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1309190002KE
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309190002KE
EAN/GTIN:
     4250184140931
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
Sehr kompakte 6/12 Port Aufputz-Anschlusseinheit für sechs/zwölf Keystone Einzelmodule Steckrichtung des Moduls 90° nach unten geneigt Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul Farbe der Abdeckteile ähnlich reinweiß RAL 9010, Oberfläche glänzend bei geschirmten Modulen geeignet für 6 Module
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
gerade
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Kanaleinbau:
false
Befestigungsart:
schrauben
Separate Kabelzugentlastung:
false
Mechanische Kodierung:
false
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Mit Textfeld:
true
Unterputz:
false
Aufputz:
true
Mit Staubschutz:
false
Abschlusswiderstand:
false
Designfähig:
false
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Farbkodierung:
false
Gerätebreite:
171.00 mm
Gerätehöhe:
38.00 mm
Gerätetiefe:
111.60 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metz Connect
130B23-E
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.