Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT Industry IP67 V6 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-DAT Industry IP67 V6 Stecker
E-DAT Industry IP67 V6 Stecker
Artikel-Nr.:
     C9051-130906-03-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130906-03-E
EAN/GTIN:
     4250184105381
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Cat.6 Klasse E, A Stecker in Steckergehäuse nach Norm IEC 61076-3-106 Var. 6Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, erfüllt in gestecktem Zustand Schutzart IP67, Anschluss AWG 27/7 - 24/7 und AWG 24/1 möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,36 - 0,51 mm, Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,46 - 0,61 mm, Aderdurchmesser von 0,85 - 1,05 mm, Kabelmanteldurchmesser 5,5 - 6,2 mm anschließbar, großflächige 360°-Schirmkontaktierung , Verriegelungsklammer im installierten Zustand nachrüstbar, Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen durch Verriegelungsklammer (auch farbig erhältlich), Crimpung des Innen- und Außenleiters mit Profi-Crimpzange in einem Arbeitsgang, Profi-Crimpzange im Bereich Werkzeuge erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
AWG-Bereich:
24 | 22
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Western stecker, Westernstecker, steckergehäuse, IP Stecker, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130907-E
€ 383,83*
Zubehör
Hans Turck
6630242
€ 27,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.