Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierfeld 19 Zoll/1HE 100 mm RAL 7035 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangierfeld 19 Zoll/1HE 100 mm RAL 7035 grau
Rangierfeld 19 Zoll/1HE 100 mm RAL 7035 grau
Artikel-Nr.:
     C9051-130894-02-03-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130894-02-03-E
EAN/GTIN:
     4250184143604
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
Rangierfeld 19 Zoll 1HE, Kabelmanagement zum horizontalen rangieren der Patchkabel, Kabelführungsbügel 100,0 mm, besonders geeignet auch für LWL-Patchkabel, 5 schwarze Kabelführungsbügel aus Kunststoff mit großen Auflageflächen, einfache Montage der Kabelführungsbügel durch verdrehen, optional erhältlich: aufsteckbare Beschriftungsleiste, Varianten: Stahl pulverbeschichtet grau oder schwarz, gebürstetes Aluminium silber eloxiert, Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Höhe:
110 mm
Breite:
100 mm
Länge:
100 mm
Durchmesser:
10 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Patchpanel, Rack Zubehör, rack zubehör, Kabel Management-Rangierfeld, Kabelmanager, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
€ 8,89*
Zubehör
Metz Connect
130894-BS-29-E
€ 29,02*
Zubehör
Hans Turck
6833410
€ 437,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.