Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierfeld 19 Zoll/1HE 56 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangierfeld 19 Zoll/1HE 56 mm Edelstahl
Rangierfeld 19 Zoll/1HE 56 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C9051-130894-01-ES-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130894-01-ES-E
EAN/GTIN:
     4250184132400
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Rangierfeld 19 Zoll 1HE, Kabelmanagement zum horizontalen rangieren der Patchkabel, Kabelführungsbügel 56,0 mm, besonders geeignet auch für LWL-Patchkabel, 5 schwarze Kabelführungsbügel aus Kunststoff mit großen Auflageflächen, einfache Montage der Kabelführungsbügel durch verdrehen, optional erhältlich: aufsteckbare Beschriftungsleiste, Varianten: Stahl pulverbeschichtet grau oder schwarz, Aluminium silber eloxiert, Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Höhe:
43.6 mm
Breite:
56 mm
Länge:
66 mm
Durchmesser:
10 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9007
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, Patchpanel, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel, Kabelmanagement, Kabel Management-Rangierfeld, Kabelmanager, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
€ 8,89*
Zubehör
Metz Connect
130894-BS-29-E
€ 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.