Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT C6 6x8 AP-Verteiler Cat.6, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-DAT C6 6x8 AP-Verteiler Cat.6, lichtgrau
E-DAT C6 6x8 AP-Verteiler Cat.6, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C9051-130862-11-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130862-11-E
EAN/GTIN:
     4250184111764
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
Patchpanel
lsa anschlusskasten
6 Port-Aufputz Verteiler oder Anschlussdose für die strukturierte Gebäudeverkabelung, GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert, Einhaltung des Klasse E, A Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1getestet: Channel-Link bis 500 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme geführt werden, Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 22-24). Mit Kennzeichnung der Adernfarben nach TIA/EIA 568A, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen, zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich, Varianten: reinweiß, lichtgrau
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
39.7 mm
Breite:
121.5 mm
Tiefe:
118 mm
Weitere Suchbegriffe: Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, Aufputz, Aufputz Verteiler, AP Verteiler, Cat.6 AP, Cat.6 Aufputz, Kat.6 AP, Kat.6 Aufputz, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.