Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fast Ethernet Crossover-Kabel AWG 26 25,0 m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130845B544CE
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130845B544CE
EAN/GTIN:
     4250184170617
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel s/ftp cat6
crossover kabel
vollgeschirmtes Crossover-Kabel AWG 26/7 zwei geschirmte RJ45-Stecker Beschaltung Ethernet / Fast Ethernet Crossover für 100 MBit Ethernet geeignet Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz halogenfrei Standardlängen 1, 2, 3, 5, 7 und 10 m Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen weitere Längen und Farben auf Anfrage Farbvarianten: grau, blau
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Kabeltyp:
S/FTP
Pinbelegung:
gekreuzt
Länge:
25 m
Mantel-Farbe:
blau
AWG-Querschnitt:
26
Knickschutztülle:
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Kabelkonstruktion:
4x2
Ausführung flammwidrig:
false
Farbe der Knickschutztülle:
blau
Rasthebelschutz:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel cat6, Ethernet Kabel, Kupfer-Kabel, Datenkabel, Verbindungskabel, 100 Mbit, 100BASE-TX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.