Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN-Antenne mit Magnetfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-11094830
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11094830
EAN/GTIN:
     4260113575185
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne
Optionale Antenne mit Kabel für den Datenlogger (EWIO2-M) und Ethernet-I/O (EWIO2) mit WLAN Anbindung. Antenne mit Magnetfuß SMA Stecker Kabellänge: 1 m
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Breite:
110 mm
Höhe:
550 mm
Tiefe:
240 mm
Anschlussart:
Buchse
Anschluss:
SMA
Länge des Anschlusskabels:
1.3 m
Antennengewinn:
5 dBi
Indoor:
true
Mit Anschlusskabel:
true
Outdoor:
false
Polarisation:
Kugel (Omnidirektional)
Frequenzband:
2,4 GHz
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Öffnungswinkel vertikal:
35 °
Weitere Suchbegriffe: WLAN, Antenne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.