Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMT-TO4 BACnet MS/TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMT-TO4 BACnet MS/TP
BMT-TO4 BACnet MS/TP
Artikel-Nr.:
     C9051-11088013
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11088013
EAN/GTIN:
     4250184138693
Suchbegriffe:
Industrierelais
Triac
industrierelais btr
industrierelais
Das BACnet MS/TP-Modul mit 4 digitalen Triac-Ausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zum Schalten von elektrischen Komponenten z. B. Relais, Schütze, HLK-Ventile usw. Über einen BACnet-Client können die Ausgänge über Standard-Objekte geschalten werden. Zusätzlich können die Ausgänge über Schalter am Gerät manuell übersteuert werden. Die Adressierung des Moduls und die Einstellung der Bitrate erfolgt über zwei Adressschalter auf der Frontseite. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Max. Schaltstrom:
0.8 A
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsbetriebsspannung:
24 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Intelligente Komponenten, BACnet, BACnet MS/TP, BACnet-MSTP, BACnet I/Os, I/O Modul, I/O Komponenten, Ausgangsmodul, digitaler Triac Ausgang, digital output, RS485, dezentrale Montage, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
€ 9,82*
Zubehör
Metz Connect
110486
€ 38,59*
Zubehör
Metz Connect
110561
€ 76,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.