Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MR-F-TO4 Modbus RTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MR-F-TO4 Modbus RTU
MR-F-TO4 Modbus RTU
Artikel-Nr.:
     C9051-1108301370
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1108301370
EAN/GTIN:
     4251394610054
Suchbegriffe:
Schaltaktor
Triac
schaltaktor
Das Modbus-Modul mit 4 digitalen Triac-Ausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zum Schalten von elektrischen Komponenten z. B. Relais, Schütze, HLK-Ventile usw. Über einen Modbus-Master können die Ausgänge über Standard-Register geschalten werden. Zusätzlich können die Ausgänge über Schalter am Gerät manuell übersteuert werden. Die Adressierung des Moduls, die Einstellung der Bitrate und Parität erfolgt über zwei Adressschalter auf der Frontseite oder per Software. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Max. Schaltstrom:
0.8 A
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsbetriebsspannung:
24 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Intelligente Komponenten, Modbus, Modbus RTU, Modbus I/Os, I/O Modul, I/O Komponenten, Ausgangsmodul, Triacausgang, BTR Netcom, digital output, RS485, dezentrale Montage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 137,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
€ 9,82*
Zubehör
Metz Connect
11056170
€ 85,81*
Zubehör
Metz Connect
11080101
€ 78,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.