Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARk-F-E08 U 230 V AC, 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARk-F-E08 U 230 V AC, 24 V AC/DC
MARk-F-E08 U 230 V AC, 24 V AC/DC
Artikel-Nr.:
     C9051-110657413370
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110657413370
EAN/GTIN:
     4251394629285
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Multifunktions-Zeitrelais mit eingebauten Kodierschaltern zur Funktionseinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), Acht einstellbare Zeitbereiche von 0,15 s bis 10 h, Zwei Funktionen einstellbar, 1. Einschaltverzögert, 2. Rückfallverzögert
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Zeitbereich:
540 s | 36000 s
Fernbedienung möglich:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Nennstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: industrierelais btr, industrierelais, Multifunktions-Zeitrelais, einstellbare Zeitbereiche, Multizeit, Spannungseingang, Einschaltverzögert, Ausschaltverzögert, BTR Zeitrelais, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.