Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKAk-E10, 230 V AC / 24 V AC/DC, 3-60 s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RKAk-E10, 230 V AC / 24 V AC/DC, 3-60 s
RKAk-E10, 230 V AC / 24 V AC/DC, 3-60 s
Artikel-Nr.:
     C9051-110304412005
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110304412005
EAN/GTIN:
     4250184121213
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Ausschaltverzögertes Zeitrelais mit Zeiteinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala., rückfallverzögert
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Funktion rückfallverzögert:
ja
Zeitbereich:
30 s | 60 s
Fernbedienung möglich:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Nennstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: industrierelais btr, industrierelais, zeitrelais rückfallverzögert, Ausschaltverzögert, Rückfallverzögert, Multizeit, BTR-Zeitrelais, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,68*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,845*
€ 36,70555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,265*
€ 34,82535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,755*
€ 34,21845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.