Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTM-C12, 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RTM-C12, 24 V AC/DC
RTM-C12, 24 V AC/DC
Artikel-Nr.:
     C9051-11027613
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11027613
EAN/GTIN:
     4250184121015
Suchbegriffe:
Impulsformer
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Das Zeitrelais dient zur Verlängerung von Impulsen. Wird der Steuerkontakt min. 5 ms geschlossen, zieht das Relais an und fällt nach Ablauf der eingestellten Impulszeit ab. Weitere Steuerimpulse während der Impulszeit haben keine Auswirkung., Impulslänge einstellbar 0,15 bis 3 s, Anschluss mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Funktion Impulsformend:
ja
Zeitbereich:
0.15 s | 3 s
Fernbedienung möglich:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Nennstrom:
8 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
35 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais btr, industrierelais, Interfacetechnik, Interfacebaustein, Impulsverlängerer, Signalverlängerung, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.