Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIW-C18 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-11027205
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11027205
EAN/GTIN:
     4250184120971
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Überwachung von Gleich- oder Wechselströmen in spannungsführenden Anlagen. Es wird ein Über- oder Unterschreiten der eingestellten Werte angezeigt und ein Schaltvorgang ausgelöst. Die integrierte 7-Segment-Anzeige informiert über die Fehlerursachen. Über eine manuelle Eingabe am Gerät lassen sich die zu messende Stromart (AC oder DC), ein oberer und ein unterer Schwellwert, die Ansprechverzögerung sowie der Fehlerspeicher (ein oder aus) einstellen. Die zwei Strommessbereiche sind über die Anschlussklemmen wählbar. Eine Fehlerquittierung kann direkt am Gerät sowie über einen externen Kontakt erfolgen. Varianten: 230 V AC oder 24 V AC Anschluss mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
65 mm
Strommessbereich:
0.01;15 A
Externer Stromwandler:
false
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
1-Phasen-Fenster möglich:
true
3-Phasen-Fenster möglich:
false
1-Phasen-Unterstrom möglich:
true
3-Phasen-Unterstrom möglich:
false
1-Phasen-Überstrom möglich:
true
3-Phasen-Überstrom möglich:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
true
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
true
Funktion Gleichstrom-Fenster:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230;230 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
9.9 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Überwachungsrelais, stromrelais 230v, industrierelais btr, industrierelais, Mess-Relais, Überwachungs-Relais, Strommessung, Stromüberwachung, Überstrom, Unterstrom
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1101810508
ab € 11,20*
Zubehör
Metz Connect
1101810507
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.