Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRIW-E16, 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1101501322
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1101501322
EAN/GTIN:
     4250184120308
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
btr netcom überwachungsrelais
überwachungsrelais
Der Drehzahl- und Keilriemenwächter dient zur Überwachung von Drehbewegung (Unterdrehzahlen) an motor- oder riemengetriebenen Wellen. Zur Erfassung der Drehzahl werden induktive Näherungsschalter eingesetzt. Die Impulserzeugung am Sensor entsteht kontaktlos durch mitlaufende Schaltnocken, Zahnräder, Segmentscheiben, metallische Signalfahnen oder ähnliches. Beim Anlegen der Betriebsspannung zieht das Relais an. Über den Leistungsschütz des Antriebes wird an den Klemmen E1 und E2 die Überwachungsfunktion, nach Ablauf der Anlaufüberbrückung, gestartet. Unterschreitet der Antrieb die Abschaltdrehzahl, fällt das Relais zurück. Durch Reset oder Abschalten der Betriebsspannung wir die Fehlermeldung des Drehzahl- und Keilriemenwächters zurückgesetzt.
Weitere Informationen:
Breite:
22.5 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Mit Zulassung nach UL:
false
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Mit Rückführkreis:
false
Funktion Drehzahlüberwachung:
true
Funktion Stillstandsüberwachung:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24;24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24;24 V
Mit TÜV-Zulassung:
false
Mit Zulassung für BG BIA:
false
Betriebsfrequenz:
2;70 Hz
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Weitere Suchbegriffe: Mess-Relais, Überwachungs-Relais, Drehzahlüberwachung, Keilriemenüberwachung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110151
ab € 7,05*
Zubehör
Metz Connect
110146
ab € 17,39*
Zubehör
Metz Connect
110149
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.