Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Funk-Rolladenmotor Premium 6 Nm Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-21106
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     21106
EAN/GTIN:
     4003971211068
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
SmartHome Rohrmotor

Mit dem Funk-Rolladenmotor Premium 6 Nm Mini motorisieren und bedienen Sie Ihre Rolläden per Funk-Sender, App oder Sprachbefehl. Er ist wartungsfrei, laufruhig und motorisiert Rolläden bis 15 kg Gewicht. Zum Lieferumfang gehört ein Adapter-Set, ein zwei Meter langes Stromkabel sowie ein höhenverstellbares Leiselauf-Wandlager. Der extra breite Adapter gleicht einen unsauberen Wellenzuschnitt aus und sorgt für eine optimale Kraftübertragung auf die Mini-Rolladenwelle.

Rolladen aus der Ferne steuern

Ein Rolladenmotor mit Funk ist praktisch, da er sich mit entsprechendem Zubehör aus der Ferne bedienen lässt. Ebenso reduziert sich der Aufwand beim montieren und einstellen. Anders als bei mechanischen Rolladenmotoren benötigen Sie bei diesem Modell zum Steuern keinen Rolladenschalter. Somit entfällt das aufwendige Verkabeln des Steuerelements. Zum Bedienen und Einstellen wählen Sie stattdessen eines der folgenden Steuerelemente aus: Einen Schellenberg Funk-Sender, eine Schellenberg Funk-Zeitschaltuhr oder ein Smart Home System von Schellenberg, Smart Friends oder Magenta SmartHome.

Fürs Smart Home optimiert

Entwickelt und optimiert wurde der Funk-Rolladenmotor Premium für die Einbindung in ein Smart Home System von Schellenberg, Smart Friends oder Magenta SmartHome. Die Endlagen lassen sich dann per Funk-Sender oder bequem per App mit dem Smartphone oder Tablet einstellen.

Highlights der neusten Generation

Innovativ ist die bidirektionale Funk-Kommunikation, mit welcher der Rolladenmotor Funksignale empfängt und sendet. Damit lässt sich über die Smart Home App die Position des Rolladens überprüfen und bei Bedarf prozentual anpassen. Mit der Over-the-Air-Update-Funktion bleibt Ihr Funk-Rolladenmotor aktuell und meldet dank des Keep-Alive-Modus ständig seinen Status. Auf diese Weise benachrichtigt Sie der Motor in Sekundenschnelle per App, wenn ein Problem auftritt. Diese Pushnachricht erhalten Sie, wenn Sie den Funk-Rolladenmotor in ein Smart Home System integrieren.

Rolladen per Sprachbefehl bedienen

Noch mehr Komfort bietet die optionale Steuerung des Funk-Rolladenmotors Premium 6 Nm Mini per Sprachbefehl. Hierfür benötigen Sie eine kompatible Smart Home Steuerzentrale und einen smarten Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant. Sobald die Zentrale und der Lautsprecher miteinander verbunden sind, ist der Rolladenmotor für die Sprachsteuerung freischaltbar. Anschließend lässt sich der Rolladen mithilfe Ihres smarten Assistenten per Sprachbefehl öffnen oder schließen.

Rolladenmotor mit höchster Funksicherheit

Damit Ihr Zuhause zu jederzeit sicher ist, entwickelten wir unser propritäres Schellenberg Funk-Protokoll auf höchstem Sicherheitsniveau. Das macht den Rolladenmotor manipulationssicher, sodass sich Ihr Rolladen nicht von Unbefugten steuern lässt.

Ein Rolladenmotor mit hoher Lebensdauer

Erkennt der Funk-Rolladenmotor Premium bei der Auffahrt eine Blockade, schaltet die elektronische Steuerung den Motor ab. Der Motor schaltet ebenfalls ab, wenn er die maximale Zuglast des Rolladenmotors übersteigt. Das kann passieren, wenn der Rolladen beispielsweise an der Fensterbank festfriert. Gleichermaßen reagiert der thermische Überlastungsschutz, wenn Sie den Rolladenmotor durch zu häufiges bedienen überhitzen. Diese Funktionen sind in allen Funk-Rolladenmotoren standardmäßig vorhanden und erhöhen die Lebensdauer des Motors.

Wichtiger Hinweis

Die bidirektionalen Funktionen sowie die Sprachsteuerung sind ausschließlich im Smart Friends System und im Magenta SmartHome System nutzbar. Nutzen Sie eine Schellenberg SH1 Zentrale verwenden Sie bitte ein Schellenberg Funk-Senders zum Anlernen. Anschließend vernetzen Sie den Rolladenmotor mit anderen Schellenberg Geräten.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini
  • Ø Achtkantwelle: 40 mm
  • Max. Einbaulänge: 570 mm
  • Max. Zugkraft: 15 kg
  • Drehmoment: 6 Nm
  • Max. Rolladenfläche Kunststoff: 4,0 m²
  • Max Rolladenfläche Aluminium: 2,8 m²
  • Integrierter Funkempfänger: Ja
  • Funkfrequenz: 868,4 MHz, Schellenberg Radio System
  • Sendeleistung: max. 10 dBm/10 mW
  • Reichweite im Gebäude: max. 20 m
  • Reichweite im Freifeld: max. 100 m
  • Endlageneinstellung ohne Smart Home System: per Schellenberg Funk-Sender
  • Endlageneinstellung im Smart Friends System: per Schellenberg Funk-Sender oder per Smart Friends App
  • Endlageneinstellung im Magenta SmartHome: per Schellenberg Funk-Sender oder Magenta SmartHome App
  • Endlageneinstellung im Schellenberg Smart Home SH1: per Funk-Sender
  • Funk-Sender inkl.: Nein
  • Reduzierter Aufwand bei Verkabelung und Montage: Ja
  • Wandlager inkl.: Ja, 1 x Leiselauf-Wandlager
  • Hinderniserkennung, Auffahrt: Ja
  • Betriebsspannung: 230 V AC/50 Hz
  • Nennleistung: 98 Watt
  • Stromaufnahme: 0,43 A
  • Drehzahl im Leerlauf: 14 rpm
  • Max. Einschaltdauer: 4 Min.
  • Zuleitungskabel: 2 m
  • Schutzklasse: IP 44

Lieferumfang

  • 1 x Funk-Rolladenmotor mit 2 m Kabel
  • 1 x Adapter-Set
  • 1 x Leiselauf-Wandlager-Set
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
2,01 kg
Artikel-Gewicht netto:
1,72 kg
Artikel-Länge:
570 mm
Artikel-Durchmesser:
35 mm
Verpackungs-Breite:
105 mm
Verpackungs-Höhe:
695 mm
Verpackungs-Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor schellenberg, smarthome rohrmotor, rolladenmotor 6 nm, Schellenberg, Schellenberg Rohrmotor, Schellenberg Rolladenmotor, Rollladenmotor, Rohrmotor Mini, Rolladenmotor Mini, Funk-Rohrmotor, Funk-Rolladenmotor, Funk-Rolladenmotor Premium Mini 6 Nm, Funk-Rolladenmotor Maxi, Funk-Rolladenmotor Premium, Funk-Rolladenmotor Premium Mini, Rohrmotor Funk, Rolladenmotor Funk, Rolladenmotor Smart Home, Rollladenmotor Smart Home, Rolladenmotor Funk Smart Home, 21106
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
21110
ab € 86,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.