Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rohrmotor PLUS Mini 10 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-20410
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20410
EAN/GTIN:
     4003971204107
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
SmartHome Rohrmotor

Der Rohrmotor PLUS ist ein laufruhiger und langlebiger Rolladenmotor mit elektronischer Endlageneinstellung und höhenverstellbarem Leiselauf-Wandlager-Set. Mit einem Drehmoment von 10 Nm und einer Zugkraft von 25 kg bewegt er problemlos Rolläden bis zu einer Fläche von 6 m². Der Rohrmotor PLUS ist für das Rolladensystem Mini ausgelegt und somit für Achtkantwellen mit einem Durchmesser von 40 mm geeignet.

Was den Rohrmotor PLUS auszeichnet sind, die starke Bremse sowie der wartungsfreie Motor mit Sinterzahnrädern. Die Endlagen werden, nach dem Einbau in den Rolladenkasten, am Motorkopf per Knopfdruck eingestellt. Der extrabreite Mitnehmer gleicht einen ungeraden Zuschnitt der Rolladenwelle aus und durch die Sonderbreite des Adapters wird die Kraft des Motors optimal auf die Achtkantwelle übertragen. Der Rohrmotor wird mithilfe eines 2 m langen, vieradrigen Kabels an den Strom angeschlossen. Sollte die Stromversorgung durch einen Stromausfall unterbrochen werden, bleiben die gespeicherten Endlagen erhalten. Zusätzlich verfügt der Rohrmotor PLUS über ein Blockier- und Überlastungsschutz, der den Motor abschaltet, sobald eine Blockierung oder ein Hindernis erkannt wird.

Der Rohrmotor PLUS kann entweder mit einem Rolladenschalter oder einer Zeitschaltuhr von Schellenberg gesteuert werden. Optional ist es möglich, zu einem späteren Zeitpunkt eine Funk-Steuerung nachzurüsten. Dadurch wird nicht nur die Steuerung per Funk-Handsender oder Funk-Zeitschaltuhr ermöglicht, sondern auch die Bedienung per App in einem Smart Home System von Smart Friends oder Schellenberg. Die App wird auf ein Smartphone oder Tablet installiert und kann optional sogar von unterwegs genutzt werden. Über die Smart Home App lassen sich unzählige Steuerungsmöglichkeiten realisieren und automatisierte Abläufe in Kombination mit anderen smarten Geräten hinterlegen.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini
  • Achtkantwelle: 40 mm Durchmesser
  • Einbaulänge (mit Adapter): 570 mm
  • Zugkraft: max. 25 kg
  • Drehmoment: 10 Nm
  • Fläche Kunststoff-Rolläden: max. 6,0 m²
  • Fläche Aluminium-/Holz-Rolläden: max. 4,2 m²
  • Nachrüstung auf Funksteuerung möglich: Ja
  • Bedienelement inkl.: Nein
  • Endlageneinstellung: Elektronisch
  • Wandlager inkl.: 1 x Leiselauf-Wandlager-Set
  • Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
  • Nennleistung: 121 Watt
  • Stromaufnahme: 0,65 A
  • Drehzahl: 17 rpm
  • Einschaltdauer: max. 4 Minuten
  • Zuleitungskabel: 2,0 m
  • Schutzklasse: IP 44

Lieferumfang

  • 1 x Rohrmotor PLUS Mini 10 Nm mit Kabel
  • 1 x Adapter-Set
  • 1 x Leiselauf-Wandlager-Set
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
1,54 kg
Artikel-Gewicht netto:
1,83 kg
Artikel-Breite:
42 mm
Artikel-Länge:
555 mm
Artikel-Tiefe:
42 mm
Artikel-Durchmesser:
35 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
695 mm
Verpackungs-Tiefe:
74 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor schellenberg, smarthome rohrmotor, rohrmotor 10 nm, Schellenberg, Rolladenantrieb, Schellenberg Rohrmotor, Schellenberg Rolladenmotor, Schellenberg Rolladenantrieb, Rohrmotor 40 mm, Rohrmotor Mini, Rohrmotor Plus, Rohrmotor Plus 10, Schellenberg Rohrmotor Plus, Schellenberg Rohrmotor Plus 10, 20410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
20406
ab € 62,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.