Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLLENWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL RWD-045-FNS-C3-P-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_Mini_BRS_TITEL_1.TIF
LT_Mini_BRS_TITEL_1.TIF
LT_RRB_KACHEL.TIF
LT_RRB_FNS_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_RRB_FNS_Standard_KACHEL.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R18514322X
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R18514322X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
rexroth kugelführungswagen
Der Rollenwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 45 Bauform FNS: Breite = Flansch, Länge = Normal, Höhe = Standard Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C3: Hohe Vorspannung Genauigkeitsklasse P: Präzision Ohne Rollenkette Konserviert Ohne Erstbefettung Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 147,5 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Größen 25 und 65
  • Ruhiger, geschmeidiger Lauf durch optimal gestaltete Umlenkung und Führung der Rollen
  • Vorspannungsklassen C1 bis C5
  • Ausführungen mit Dichtung DS, SS oder AS
  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit
  • Schmiernippel allseitig möglich, dadurch wartungsfreundlich
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Höchste Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen durch zusätzliches Verschrauben an zwei Bohrungen in der Mitte des Rollenwagens
  • Minimale Schmiermengen durch neuartige Kanalgestaltung
  • Uneingeschränkter Austauschbau
  • Zubehör stirnseitig am Rollenwagen einfach anschraubbar
  • Aufbauten am Rollenwagen von oben und unten verschraubbar
  • Geringste Federungsschwankungen und höchste Präzision im Ablauf aufgrund der mehrfach optimierten Einlaufgeometrie und der hohen Rollenzahl
  • Integrierte Komplettabdichtung serienmäßig
  • Der Rollenwagen wird mit der Transportsicherung einfach auf die Schiene aufgeschoben.
  • Beliebige Kombinationsmöglichkeiten aller Führungsschienenausführungen mit allen Rollenwagenvarianten
Weitere Informationen:
Höhe Führungswagen:
51 mm
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Bauform:
FNS - Flansch Normal Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Kugelkette:
Ohne Rollenkette
Reibungszahl μ:
0,0004 ... 0,001
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
60 mm
Statische Tragzahl C0:
209400 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
2640 Nm
Vorspannungsklasse:
C3 - hohe Vorspannung
Nenngröße:
45 mm
Reibkraft FR:
40 N
Reibungszahl μ min.:
0.0004
Genauigkeitsklasse:
P - Präzise
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
5180 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
120 mm
Länge Führungswagen:
147 mm
Art der Linearführung:
Rollenschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
106600 N
Statisches Längstragmoment ML0:
3240 Nm
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Vorspannkraft:
12800 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
4 m/s
Schmierung:
Konserviert und ohne Erstbefettung
Reibungszahl μ max.:
0.001
Dichtung:
DS - Doppellippige Dichtung
Dynamisches Längstragmoment ML:
1650 Nm
Masse m:
4.05 kg
Gewicht:
3.56 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,98*
€ 422,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,51*
€ 412,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 345,47*
€ 411,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,45*
€ 392,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,66*
€ 383,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,58*
€ 351,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.