Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL KWD-025-BNS-C1-N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_BNS_Steel_CR_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_BNS_Steel_CR_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_BNS_Steel_CR_PROD_PIC_1.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R16712142Y
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R16712142Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
rexroth kugelführungswagen
kugelführungswagen gr25
Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 25 Bauform BNS: Breite = Breit, Länge = Normal, Höhe = Standard Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung Genauigkeitsklasse N: Normal Mit Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 105,0 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Aufbauten am Kugelwagen von oben und unten verschraubbar
  • Geringe Federungsschwankungen aufgrund der idealen Einlaufgeometrie und hohen Kugelanzahl
  • Steifigkeitserhöhung bei Abhebe- und Seitenbelastung durch zusätzliches Verschrauben an zwei Bohrungen in der Mitte des Kugelwagens
  • Kugelkette für niedriges Geräuschniveau und bestes Ablaufverhalten
  • Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
  • Integrierte Komplettabdichtung
  • Kugelwagen werkseitig erstbefettet
  • Ruhiger, geschmeidiger Lauf durch optimal gestaltete Umlenkung und Führung der Kugeln bzw. der Kugelkette
  • Allseitiger Schmieranschluss mit Metallgewinde
  • Niedriges Geräuschniveau und bestes Ablaufverhalten
  • Umfangreiches Zubehörprogramm
  • Passend für alle Kugelschienen BNS
  • Sehr hohes Torsionstragmoment und sehr hohe Torsionssteifigkeit – daher vor allem als Einzelführung nutzbar
  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Beste Dynamikwerte
  • Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
  • Höchste Systemsteifigkeit durch vorgespannte O-Anordnung
  • Einsatzbereich: Für hohe Torsionsmomente auf einer Schiene
Weitere Informationen:
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Höhe Führungswagen:
29.75 mm
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
​0 °C ... +80 °C
Vorspannkraft:
550 N
Bauform:
BNS - Breit Normal Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Kugelkette:
Mit Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
35 mm
Statische Tragzahl C0:
45200 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
1260 Nm
Reibungszahl μ max.:
0.003
Vorspannungsklasse:
C1 - Geringe Vorspannung
Nenngröße:
25/70 mm
Dichtung:
DS - Doppellippige Dichtung
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
N - Normal
Dynamisches Längstragmoment ML:
460 Nm
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
1680 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
120 mm
Länge Führungswagen:
105 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
33700 N
Statisches Längstragmoment ML0:
620 Nm
Masse m:
1.2 kg
Gewicht:
1.32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,94*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 193,47*
€ 230,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 164,94*
€ 196,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.