Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN RESIST CR KWD-045-FNS-C1-H-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_FNS_Standard_PROD_PIC_1.TIF
LT_BRB_FNS_Standard_PROD_PIC_1.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R165141372
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R165141372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
rexroth kugelführungswagen
kugelführungswagen gr.45
Der Kugelwagen ist hochpräzise und durch die Beschichtung mit Resist CR korrosionsbeständig. Er zeichnet sich außerdem durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 45 Bauform FNS: Breite = Flansch, Länge = Normal, Höhe = Standard Führungswagenkörper aus Kohlenstoffstahl CS, mattsilber hartverchromt Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung Genauigkeitsklasse H: Hoch mit Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 137,6 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Aufbauten am Kugelwagen von oben und unten verschraubbar
  • Steifigkeitserhöhung bei Abhebe- und Seitenbelastung durch zusätzliches Verschrauben an zwei Bohrungen in der Mitte des Kugelwagens
  • Kugelkette für niedriges Geräuschniveau und bestes Ablaufverhalten
  • Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
  • Verschiedene Vorspannungsklassen
  • Typabhängig: Kugelwagen werkseitig erstbefettet
  • Kugelwagenkörper bzw. Kugelschiene aus Stahl mit korrosionsbeständiger Beschichtung mattsilber hartverchromt
  • Einsatzbereich: Bei hohen Steifigkeitsanforderungen
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Beste Dynamikwerte
  • Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
  • Höchste Systemsteifigkeit durch vorgespannte O-Anordnung
  • Deutlich reduzierte Reibkraftschwankungen und ein niedriges Reibkraftniveau, besonders unter äußerer Last
  • Höchste Präzision
  • Patentierte Einlaufzone steigert die Ablaufgenauigkeit bis zu Faktor sechs
Weitere Informationen:
Höhe Führungswagen:
50.3 mm
Zulässige Umgebungstemperatur:
​0 °C ... +80 °C
Bauform:
FNS - Flansch Normal Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Kugelkette:
Mit Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
60 mm
Statische Tragzahl C0:
123000 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
2220 Nm
Vorspannungsklasse:
C1 - Geringe Vorspannung
Nenngröße:
45 mm
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
H - Hochgenau
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
3320 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
120 mm
Länge Führungswagen:
137.6 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
82400 N
Statisches Längstragmoment ML0:
2210 Nm
Werkstoff (Profilschienführungen):
Hartverchromt
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Vorspannkraft:
1270 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Reibungszahl μ max.:
0.003
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Dynamisches Längstragmoment ML:
1480 Nm
Masse m:
3 kg
Gewicht:
3.154 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,36*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 238,81*
€ 284,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 216,36*
€ 257,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.