Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAR-SET LSAO-A-16-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LS_Super_A_B_R1037_PROD_PIC.TIF
LT_LS_Super_A_B_R1037_PROD_PIC.TIF
LT_LS_Super_A_B_R1037_R1038_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R103761620
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R103761620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 16mm
linearkugellagereinheit
Linear-Set (Aluminium) Offen Mit Super-KB A Wellendurchmesser d = 16 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Normal
  • Super-Kugelbüchse A mit Fluchtungsfehlerausgleich
  • Präzisions-Gehäuse in Leichtbauweise (Aluminium)
  • Nachschmierbar
  • Vorgesetzte Dichtringe
  • Fixierung mit Kegelkerbstift
Weitere Informationen:
Baureihe:
Super A (mit Fluchtungsfehlerausgleich)
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
26 mm
Losbrechkraft:
2 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Statische Tragzahl C0:
830 N
Reibkraft FR:
1 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Linear-Sets mit Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
O - Offen
Dynamische Tragzahl C:
1500 N
Masse m:
0.17 kg
Gewicht:
0.178 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.