Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAR-SET LSA-A-25-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LS_Super_A_B_R1035_PROD_PIC.TIF
LT_LS_Super_A_B_R1035_PROD_PIC.TIF
LT_LS_Super_A_B_R1035_R1036_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R103562520
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R103562520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
bosch rexroth linearkugellagereinhe...
linearkugellagereinheit
Linear-Set (Aluminium) Geschlossen Mit Super-KB A Wellendurchmesser d = 25 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Normal
  • Super-Kugelbüchse A mit Fluchtungsfehlerausgleich
  • Präzisions-Gehäuse in Leichtbauweise (Aluminium)
  • Nachschmierbar
  • Vorgesetzte Dichtringe
Weitere Informationen:
Baureihe:
Super A (mit Fluchtungsfehlerausgleich)
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
40 mm
Losbrechkraft:
4.5 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Statische Tragzahl C0:
2790 N
Reibkraft FR:
2 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Linear-Sets mit Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
- Geschlossen
Dynamische Tragzahl C:
4820 N
Masse m:
0.65 kg
Gewicht:
0.663 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.