Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAR-SET LSA-A-16-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LS_Super_A_B_R1035_PROD_PIC.TIF
LT_LS_Super_A_B_R1035_PROD_PIC.TIF
LT_LS_Super_A_B_R1035_R1036_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R103561620
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R103561620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
bosch rexroth linearkugellagereinhe...
linearkugellagereinheit
Linear-Set (Aluminium) Geschlossen Mit Super-KB A Wellendurchmesser d = 16 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Normal
  • Super-Kugelbüchse A mit Fluchtungsfehlerausgleich
  • Präzisions-Gehäuse in Leichtbauweise (Aluminium)
  • Nachschmierbar
  • Vorgesetzte Dichtringe
Weitere Informationen:
Baureihe:
Super A (mit Fluchtungsfehlerausgleich)
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
26 mm
Losbrechkraft:
2 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Statische Tragzahl C0:
620 N
Reibkraft FR:
1 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Linear-Sets mit Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
- Geschlossen
Dynamische Tragzahl C:
1250 N
Masse m:
0.2 kg
Gewicht:
0.205 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.