Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAR-SET LSA-A-10-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LS_Super_A_B_R1035_PROD_PIC.TIF
LT_LS_Super_A_B_R1035_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R103561020
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R103561020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
bosch rexroth linearkugellagereinhe...
linearkugellagereinheit
Linear-Set (Aluminium) Geschlossen Mit Super-KB A Wellendurchmesser d = 10 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Normal
  • Super-Kugelbüchse A mit Fluchtungsfehlerausgleich
  • Präzisions-Gehäuse in Leichtbauweise (Aluminium)
  • Nachschmierbar
  • Vorgesetzte Dichtringe
Weitere Informationen:
Baureihe:
Super A (mit Fluchtungsfehlerausgleich)
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
19 mm
Losbrechkraft:
1 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Statische Tragzahl C0:
380 N
Reibkraft FR:
0.5 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Linear-Sets mit Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
- Geschlossen
Dynamische Tragzahl C:
730 N
Masse m:
0.1 kg
Gewicht:
0.102 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.