Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLANSCH-KUGELBUECHSE KBMFT-30-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Standard_R0741_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R0741_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R0741_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R074153000
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R074153000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Flansch-Kugelbüchse Standard (Metall) Flansch, Tandem Wellendurchmesser d = 30 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Normal
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Hohlräume nehmen eventuell eingedrungenen Schmutz auf und verhindern dadurch ein Blockieren der Kugelbüchse.
  • Führungskäfig aus POM
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Integrierte Dichtringe
  • Gehärtete und geschliffene Hülse
  • Robuste Ganzmetallausführung für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
6
Baureihe:
Standard (Metall)
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
2150 N
Max. Beschleunigung amax:
100 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
47 mm
Losbrechkraft:
18 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2.5 m/s
Reibkraft FR:
6 N
Minimale Statische Tragzahl C0min:
4000 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
5000 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
2000 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
FT - Flansch, Tandem
Statisches Längstragmoment ML0:
82 Nm
Masse m:
0.72 kg
Gewicht:
0.784 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.