Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLANSCH-KUGELBUECHSE KBMFT-40-DD-NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Standard_R0741_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R0741_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R074124030
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R074124030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Flansch-Kugelbüchse Standard (Metall) Flansch, Tandem Wellendurchmesser d = 40 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Nichtrostend
  • Robuste Ganzmetallausführung mit Käfig aus Stahl für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Nichtrostend für Medizin, Chemie, Lebensmittelindustrie
  • Hohlräume nehmen eventuell eingedrungenen Schmutz auf und verhindern dadurch ein Blockieren der Kugelbüchse.
  • Integrierte Dichtringe
  • Kugeln aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4125
  • Gehärtete und geschliffene Hülse aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4125
  • Führungskäfig aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4301, bei Wellendurchmesser 5 aus POM
  • Flansch und Halteringe des Führungskäfigs aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4006
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
6
Baureihe:
Standard (Metall)
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
3000 N
Max. Beschleunigung amax:
100 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
62 mm
Losbrechkraft:
24 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2.5 m/s
Reibkraft FR:
8 N
Minimale Statische Tragzahl C0min:
6600 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
8400 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
2800 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
FT - Flansch, Tandem
Statisches Längstragmoment ML0:
165 Nm
Masse m:
1.6 kg
Gewicht:
1.629 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 797,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,55*
€ 1.040,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,85*
€ 1.035,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,52*
€ 990,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,46*
€ 968,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,57*
€ 949,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.