Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLANSCH-KUGELBUECHSE KBMF-40-DD-NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Standard_R0740_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R0740_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R074024030
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R074024030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Flansch-Kugelbüchse Standard (Metall) Flansch Wellendurchmesser d = 40 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Nichtrostend
  • Robuste Ganzmetallausführung mit Käfig aus Stahl für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Nichtrostend für Medizin, Chemie, Lebensmittelindustrie
  • Hohlräume nehmen eventuell eingedrungenen Schmutz auf und verhindern dadurch ein Blockieren der Kugelbüchse.
  • Integrierte Dichtringe
  • Kugeln aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4125
  • Gehärtete und geschliffene Hülse aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4125
  • Führungskäfig aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4301, bei Wellendurchmesser 5 aus POM
  • Flansch und Halteringe des Führungskäfigs aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4006
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
6
Baureihe:
Standard (Metall)
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
1820 N
Max. Beschleunigung amax:
100 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
62 mm
Losbrechkraft:
24 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2.5 m/s
Reibkraft FR:
8 N
Minimale Statische Tragzahl C0min:
3300 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
4200 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
1720 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
F - Flansch
Masse m:
0.98 kg
Gewicht:
0.9763 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,23*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 457,27*
€ 544,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 450,06*
€ 535,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,65*
€ 520,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 428,72*
€ 510,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 417,23*
€ 496,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.