Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHMOMENT-KUGELBUECHSE KBDR4-F-50DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Torque_Resistant_R0725_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Torque_Resistant_R0725_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R072525000
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R072525000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Drehmoment-Kugelbüchse (Flanschbauform) Laufbahnrillen = 4 Wellendurchmesser d = 50 Mit zwei Dichtungen Ohne Welle
  • Für freitragende verdrehsteife Führungen mit nur einer Welle
  • Passende Profilwellen mit geschliffenen Laufbahnrillen
  • Führungskäfig aus POM
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Nachschmierbar
  • Integrierte Dichtringe
  • Gehärtete und geschliffene Hülse
  • Wellen mit Bearbeitung nach Kundenwunsch
  • Mit vier Laufbahnrillen zur Übertragung von Drehmomenten
Weitere Informationen:
Baureihe:
Drehmoment
Wellendurchmesser detailliert:
47 mm
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
3180 Nm
Statische Tragzahl C0:
74200 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
1100 Nm
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
F - Flansch
Dynamische Tragzahl C:
36600 N
Masse m:
2.1 kg
Gewicht:
2.19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,21*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 490,68*
€ 583,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 481,37*
€ 572,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 474,62*
€ 564,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,01*
€ 541,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 441,61*
€ 525,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 421,21*
€ 501,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.