Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHMOMENT-KUGELBUECHSE KBDR4-H-30DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Torque_Resistant_R07242_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Torque_Resistant_R07242_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R072423000
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R072423000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Drehmoment-Kugelbüchse (zylindrisch, Hülsenbauform) Laufbahnrillen = 4 Wellendurchmesser d = 30 Mit zwei Dichtungen Ohne Welle
  • Für freitragende verdrehsteife Führungen mit nur einer Welle
  • Passende Profilwellen mit geschliffenen Laufbahnrillen
  • Führungskäfig aus POM
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Nachschmierbar
  • Integrierte Dichtringe
  • Gehärtete und geschliffene Hülse
  • Wellen mit Bearbeitung nach Kundenwunsch
  • Mit vier Laufbahnrillen zur Übertragung von Drehmomenten
  • Mit Passfeder für Drehmomentübertragung
Weitere Informationen:
Baureihe:
Drehmoment
Wellendurchmesser detailliert:
28 mm
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
412 Nm
Statische Tragzahl C0:
23200 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
229 Nm
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
H - Hülsenbauform
Dynamische Tragzahl C:
14800 N
Masse m:
0.35 kg
Gewicht:
0.389 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,67*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 202,74*
€ 241,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.