Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHMOMENT-KUGELBUECHSE KBDR2-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Torque_Resistant_R06963_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Torque_Resistant_R06963_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R069634000
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R069634000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Drehmoment-Kugelbüchse (Standard) Laufbahnrillen = 2 Wellendurchmesser d = 40 Ohne Dichtung Ohne Welle
  • Für freitragende verdrehsteife Führungen mit nur einer Welle
  • Drehmoment-Kugelbüchsen mit Einstellschraube ab Werk spielfrei eingestellt
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Führungskäfig und Außenhülse aus PA oder POM
  • Stahleinlagen aus gehärtetem Stahl
  • Stellschraube aus gehärtetem Stahl
  • Kontermutter aus Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
Drehmoment
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
62 mm
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Statische Tragzahl C0:
4350 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
86 Nm
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
- Geschlossen
Dynamische Tragzahl C:
6320 N
Masse m:
0.39 kg
Gewicht:
0.4668 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,61*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 290,06*
€ 345,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 280,80*
€ 334,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 270,35*
€ 321,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 254,38*
€ 302,71
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 240,61*
€ 286,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.