Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHMOMENT-KUGELBUECHSE KBDR1-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Torque_Resistant_R06960_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Torque_Resistant_R06960_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R069602500
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R069602500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Drehmoment-Kugelbüchse (Standard) Laufbahnrillen = 1 Wellendurchmesser d = 25 Ohne Dichtung Ohne Welle
  • Für freitragende verdrehsteife Führungen mit nur einer Welle
  • Drehmoment-Kugelbüchsen mit Einstellschraube ab Werk spielfrei eingestellt
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Führungskäfig und Außenhülse aus PA oder POM
  • Stahleinlagen aus gehärtetem Stahl
  • Stellschraube aus gehärtetem Stahl
  • Kontermutter aus Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
Drehmoment
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
40 mm
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Statische Tragzahl C0:
2180 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
15 Nm
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
- Geschlossen
Dynamische Tragzahl C:
3030 N
Masse m:
0.135 kg
Gewicht:
0.16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,26*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 11 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.