Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERKUGELBUECHSE KBA-12-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Super_A_R0670_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Super_A_R0670_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Super_A_R0670_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R067021240
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R067021240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Super-Kugelbüchse Super A (mit Fluchtungsfehlerausgleich) Geschlossen Wellendurchmesser d = 12 Mit zwei Dichtungen
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit (5 m/s)
  • Preiswerte Kugelbüchse für hohe Anforderungen
  • Gehärtete Stahleinlagen mit geschliffenen Laufbahnrillen und optimierten Kugeleinlaufschrägen für unübertroffen ruhigen Ablauf und hohe Lebensdauer
  • Integrierte Dichtringe, vorgesetzte Dichtringe oder ohne Dichtringe
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Gleicht Wellendurchbiegung und Fluchtungsfehler bis 30' aus
  • Führungskäfig und Außenhülse aus PA oder POM
  • Nicht erstbefettet
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
5
Baureihe:
Super A (mit Fluchtungsfehlerausgleich)
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
1140 N
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
22 mm
Losbrechkraft:
1.5 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Radialluft Welle h6/Bohrung K7:
<prefix>+</prefix>23<suffix></suffix> µm | <prefix>-</prefix>5<suffix></suffix> µm
Reibungszahl μ:
0,001 ... 0,0025
Radialluft Welle/Bohrung h6/H7:
<prefix>+</prefix>38<suffix></suffix> µm | <prefix>+</prefix>10<suffix></suffix> µm
Reibungszahl μ max.:
0.0025
Reibkraft FR:
0.8 N
Reibungszahl μ min.:
0.001
Minimale Statische Tragzahl C0min:
420 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
620 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
830 N
Radialluft Welle h6/Bohrung M7:
<prefix>+</prefix>17<suffix></suffix> µm | <prefix>-</prefix>11<suffix></suffix> µm
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
- Geschlossen
Masse m:
0.023 kg
Gewicht:
0.02464 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.