Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGMENTKUGELBUECHSE KBSE-40-NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Segment_R0668_PROD_PIC_1.TIF
LT_LB_Segment_R0668_PROD_PIC_1.TIF
LT_LB_Segment_R0668_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Segment_R0668_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R066804030
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R066804030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Segment-Kugelbüchse Geschlossen Wellendurchmesser d = 40 Ohne Dichtung Ausführung: Nichtrostend
  • Sehr gut geeignet für allgemeine Anforderungen
  • Nichtrostend für Medizin, Chemie, Lebensmittelindustrie
  • Optional mit separaten Dichtringen
  • Führungskäfig und Halteringe aus PA 11
  • Stahlsegmente aus 1.4300
  • Kugeln aus 1.3541
Weitere Informationen:
Reibkraft FR:
5 N
Reibungszahl μ min.:
0.001
Kugelreihen:
6
Baureihe:
Segment
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
2050 N
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +65 °C
Außendurchmesser D:
56 mm
Losbrechkraft:
12 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Radialluft Welle h6/Bohrung K7:
<prefix>+</prefix>21<suffix></suffix> µm | <prefix>-</prefix>22<suffix></suffix> µm
Reibungszahl μ:
0,001 ... 0,004
Minimale Statische Tragzahl C0min:
2610 N
Radialluft Welle/Bohrung h6/H7:
<prefix>+</prefix>42<suffix></suffix> µm | <prefix>-</prefix>1<suffix></suffix> µm
Maximale Statische Tragzahl C0max:
3340 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
1940 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
- Geschlossen
Reibungszahl μ max.:
0.004
Masse m:
0.17 kg
Gewicht:
0.184 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.