Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELINE KUGELBUECHSE KBC-12-DD-RT-NR-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_eLINE_Compact_R0658_PROD_PIC.EPS
LT_LB_eLINE_Compact_R0658_PROD_PIC.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R065825134
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R065825134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
eLINE-Kugelbüchse Compact Wellendurchmesser d = 12 Mit zwei Dichtungen Radialluft: Reduziert Ausführung: Nichtrostend Gefettet
  • Kleine Außenabmessungen für besonders kompakte Konstruktionen
  • Sehr preiswerte Kugelbüchse für allgemeine Anforderungen
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit (5 m/s)
  • Gehärtete Stahlsegmente mit Kugelschmiegung in der Laufbahn für hohe Tragzahl und lange Lebensdauer
  • Leichte Montage: Nur Einpressen – keine zusätzliche Fixierung notwendig
  • Mit reduzierter Radialluft für Anwendungen, bei denen spielarme Lagerungen mit H7-Bohrung gewünscht werden
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Integrierte Dichtringe, vorgesetzte Dichtringe oder ohne Dichtringe
  • Hohlräume nehmen eventuell eingedrungenen Schmutz auf und verhindern dadurch ein Blockieren der Kugelbüchse.
  • Integrierte Metallhalteringe mit ca. 0,1 mm Übermaß am Außendurchmesser (Wellendurchmesser 12 bis 50) für sicheren Festsitz in der Gehäusebohrung
  • Nichtrostend für Medizin, Chemie, Lebensmittelindustrie: Stahlsegmente aus 1.4037, Kugeln aus 1.3541
  • Erstbefettet mit Dynalub 510
  • Führungskäfig aus POM
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
5
Baureihe:
Compact
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
610 N
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
19 mm
Losbrechkraft:
1.5 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Länge Kugelbüchse:
28 mm
Radialluft Welle/Bohrung h6/H7:
<prefix>+</prefix>8<suffix></suffix> µm | <prefix>-</prefix>24<suffix></suffix> µm
Statische Tragzahl C0:
500 N
Reibkraft FR:
0.8 N
Minimale Statische Tragzahl C0min:
340 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
500 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
510 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Bauform Kugelbüchsenführungen:
- Geschlossen
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Dynamische Tragzahl C:
610 N
Masse m:
0.016 kg
Gewicht:
0.019 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.