Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMPACT-KUGELBUECHSE KBC-16-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_eLINE_Compact_R0658_PROD_PIC.EPS
LT_LB_eLINE_Compact_R0658_PROD_PIC.EPS
LT_LB_eLINE_Compact_R0658_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R065811640
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R065811640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Compact-Kugelbüchse Wellendurchmesser d = 16 Mit einer Dichtung Radialluft: Normal Ausführung: Normal Nicht befettet
  • Kleine Außenabmessungen für besonders kompakte Konstruktionen
  • Sehr preiswerte Kugelbüchse für allgemeine Anforderungen
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit (5 m/s)
  • Gehärtete Stahlsegmente mit Kugelschmiegung in der Laufbahn für hohe Tragzahl und lange Lebensdauer
  • Mit normaler Radialluft
  • Leichte Montage: Nur Einpressen – keine zusätzliche Fixierung notwendig
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Integrierte Dichtringe, vorgesetzte Dichtringe oder ohne Dichtringe
  • Nicht befettet
  • Hohlräume nehmen eventuell eingedrungenen Schmutz auf und verhindern dadurch ein Blockieren der Kugelbüchse.
  • Integrierte Metallhalteringe mit ca. 0,1 mm Übermaß am Außendurchmesser (Wellendurchmesser 12 bis 50) für sicheren Festsitz in der Gehäusebohrung
Weitere Informationen:
Reibkraft FR:
1 N
Reibungszahl μ min.:
0.001
Kugelreihen:
5
Baureihe:
Compact
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
1120 N
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
24 mm
Losbrechkraft:
2 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Länge Kugelbüchse:
30 mm
Reibungszahl μ:
0,001 ... 0,004
Minimale Statische Tragzahl C0min:
500 N
Radialluft Welle/Bohrung h6/H7:
<prefix>+</prefix>32<suffix></suffix> µm | <prefix>​</prefix>0<suffix></suffix> µm
Maximale Statische Tragzahl C0max:
730 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
950 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Bauform Kugelbüchsenführungen:
- Geschlossen
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Reibungszahl μ max.:
0.004
Masse m:
0.025 kg
Gewicht:
0.0263 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.