Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDARDKUGELBUECHSE KBM-O-12-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Standard_R0630_R0632_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R0630_R0632_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R063201200
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R063201200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
  • Robuste Ganzmetallausführung mit Käfig aus Stahl für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Hohlräume nehmen eventuell eingedrungenen Schmutz auf und verhindern dadurch ein Blockieren der Kugelbüchse.
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Ausführung ohne Dichtringe sind mit integrierten Stahlhalteringen; ab Wellendurchmesser 12 höhere Temperaturen zulässig
  • Gehärtete und geschliffene Hülse
  • Mit oder ohne integrierten Dichtringen
  • Ohne Dichtungen und mit Käfigen aus Stahl für Temperaturbereich weit über 80 °C oder Vakuumanwendungen
  • Mit Fixierbohrung für axiale und radiale Sicherung (Wellendurchmesser 12 und 16 ohne Fixierbohrung)
  • Führungskäfig aus Stahl
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
3
Baureihe:
Standard (Metall)
Max. Beschleunigung amax:
100 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
22 mm
Losbrechkraft:
8 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2.5 m/s
Radialluft Welle h6/Bohrung K7:
<prefix>+</prefix>26<suffix></suffix> µm | <prefix>-</prefix>1<suffix></suffix> µm
Reibungszahl μ:
0,001 ... 0,004
Radialluft Welle/Bohrung h6/H7:
<prefix>+</prefix>41<suffix></suffix> µm | <prefix>+</prefix>14<suffix></suffix> µm
Statische Tragzahl C0:
290 N
Reibungszahl μ max.:
0.004
Reibkraft FR:
3 N
Reibungszahl μ min.:
0.001
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
O - Offen
Dynamische Tragzahl C:
430 N
Masse m:
0.03 kg
Gewicht:
0.030466 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.