Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDARDKUGELBUECHSE KBM-25-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Standard_R0600_R0602_Norm_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R0600_R0602_Norm_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R0600_R0602_Norm_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R060202510
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R060202510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
  • Robuste Ganzmetallausführung mit Käfig aus Stahl für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Hohlräume nehmen eventuell eingedrungenen Schmutz auf und verhindern dadurch ein Blockieren der Kugelbüchse.
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Geschlossen, für freitragende Wellen
  • Führungskäfig aus Stahl (Wellendurchmesser 3, 4 und 10 mit Kunststoffkäfig aus POM und Wellendurchmesser 5 und 8 aus PA)
  • Ausführung ohne Dichtringe sind mit integrierten Stahlhalteringen; ab Wellendurchmesser 12 höhere Temperaturen zulässig
  • Gehärtete und geschliffene Hülse
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
5
Baureihe:
Standard (Metall)
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
2480 N
Max. Beschleunigung amax:
100 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
40 mm
Losbrechkraft:
14 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2.5 m/s
Reibungszahl μ:
0,001 ... 0,004
Reibungszahl μ max.:
0.004
Reibkraft FR:
5 N
Reibungszahl μ min.:
0.001
Minimale Statische Tragzahl C0min:
1560 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
2280 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
2080 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
- Geschlossen
Masse m:
0.19 kg
Gewicht:
0.183 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.