Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDARDKUGELBUECHSE KBM-40-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Standard_R0600_R0602_Norm_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R0600_R0602_Norm_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R060104010
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R060104010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
  • Robuste Ganzmetallausführung mit Käfig aus Stahl für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Hohlräume nehmen eventuell eingedrungenen Schmutz auf und verhindern dadurch ein Blockieren der Kugelbüchse.
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Geschlossen, für freitragende Wellen
  • Führungskäfig aus Stahl (Wellendurchmesser 3, 4 und 10 mit Kunststoffkäfig aus POM und Wellendurchmesser 5 und 8 aus PA)
  • Ausführung ohne Dichtringe sind mit integrierten Stahlhalteringen; ab Wellendurchmesser 12 höhere Temperaturen zulässig
  • Gehärtete und geschliffene Hülse
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
6
Baureihe:
Standard (Metall)
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
5480 N
Max. Beschleunigung amax:
100 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
62 mm
Losbrechkraft:
24 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2.5 m/s
Reibungszahl μ:
0,001 ... 0,004
Reibungszahl μ max.:
0.004
Reibkraft FR:
8 N
Reibungszahl μ min.:
0.001
Minimale Statische Tragzahl C0min:
3810 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
4880 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
5170 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
- Geschlossen
Masse m:
0.62 kg
Gewicht:
0.6035 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.