Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE 15X30, ESD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_20242_1_1.EPS
MT_20242_1_1.EPS
MT_20241.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842551583
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842551583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Lagerregal
Abdeckkappe Lagerregalpfosten
Lagerregalabdeckkappe
Abdeckkappe Struktursystem
Abdeckkappe 15x30, schwarz ESD
  • Zum schnellen und sicheren Aufhängen von Greifbehältern, Greifzungen, Greifschalen und Werkzeughalter
  • Profilbearbeitung: Durchgangsbohrung für Schraubendreher
  • Passende Greifbehälter im Katalog Manuelle Produktionssysteme (3 842 538 280)
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
Querschnitt:
15x30
ESD:
ja
Farbe:
Schwarz
Rastermaß:
30 mm
Profilnut:
8
Gewicht:
0.012 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,4795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,99*
€ 51,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,41*
€ 50,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,12*
€ 46,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,54*
€ 43,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,34*
€ 42,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,59*
€ 35,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.