Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE 15X30, GREY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_20242_1_1.EPS
MT_20242_1_1.EPS
MT_20241.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842551582
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842551582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Lagerregal
Abdeckkappe Lagerregalpfosten
Lagerregalabdeckkappe
Abdeckkappe Struktursystem
Abdeckkappe 15x30, signalgrau
  • Zum schnellen und sicheren Aufhängen von Greifbehältern, Greifzungen, Greifschalen und Werkzeughalter
  • Profilbearbeitung: Durchgangsbohrung für Schraubendreher
  • Passende Greifbehälter im Katalog Manuelle Produktionssysteme (3 842 538 280)
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
Querschnitt:
15x30
Farbe:
Signalgrau
Rastermaß:
30 mm
Profilnut:
8
Gewicht:
0.013 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,3185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,81*
€ 46,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,90*
€ 45,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,98*
€ 41,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,82*
€ 39,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,41*
€ 37,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,37*
€ 31,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.