Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE 15X22.5 ESD


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MT_37870.TIF
MT_37870.TIF
MT_37501.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842548817
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842548817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Lagerregal
Abdeckkappe Lagerregalpfosten
Lagerregalabdeckkappe
Abdeckkappe Struktursystem
Abdeckkappe 15x22,5, schwarz
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verletzungen an offenen Profilenden
  • Ansprechendes Design
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
Querschnitt:
15x22,5
ESD:
ja
Farbe:
Schwarz
Rastermaß:
45 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.00092 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 6.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,677* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Beutel
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 24,32*
€ 28,9408
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,16*
€ 26,3704
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Beutel
ab 6000 Beutel
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.