Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPINDEL M16 L145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34419.TIF
MT_34419.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842537230
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842537230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Gewindespindel
Gewindespindel für Gelenkfüße
Nivellierspindel
Dämpfungsfuß
Spindel Gelenkfuß Stahl; verzinkt M16x145
  • Gelenkfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten bis zu 10° – Modulares System, beliebige Kombinationen möglich – Spindeln und Fußplatten lassen sich beliebig kombinieren – Fußplatten mit Anschraubbohrung für einfache Verschraubung am Boden
  • Profilbearbeitung: Gewinde M im Kernzug
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
145 mm
Gewindegröße:
M16
Verpflichtendes Zubehör:
Stützring
Kraft F:
30000 N
ESD:
ja
Verstellbereich [V]:
80 mm
Profilnut:
8; 10
Gewicht:
0.199 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,347*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.