Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPINDEL M16 L85


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34419.TIF
MT_34419.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842537228
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842537228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Gewindespindel
Gewindespindel für Gelenkfüße
Nivellierspindel
Dämpfungsfuß
Spindel Gelenkfuß Stahl; verzinkt M16x85
  • Gelenkfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten bis zu 10° – Modulares System, beliebige Kombinationen möglich – Spindeln und Fußplatten lassen sich beliebig kombinieren – Fußplatten mit Anschraubbohrung für einfache Verschraubung am Boden
  • Profilbearbeitung: Gewinde M im Kernzug
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
85 mm
Gewindegröße:
M16
Packeinheit:
20
Verpflichtendes Zubehör:
Stützring
Kraft F:
30000 N
ESD:
ja
Verstellbereich [V]:
20 mm
Profilnut:
8; 10
Gewicht:
0.12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 8,6715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 218,96*
€ 260,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 217,28*
€ 258,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 213,28*
€ 253,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 197,56*
€ 235,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 173,43*
€ 206,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.