Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPINDEL M12 L200 STAINLESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34419.TIF
MT_34419.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842537225
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842537225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Gewindespindel
Gewindespindel für Gelenkfüße
Nivellierspindel
Dämpfungsfuß
Spindel Gelenkfuß Edelstahl M12x200
  • Gelenkfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten bis zu 10° – Modulares System, beliebige Kombinationen möglich – Spindeln und Fußplatten lassen sich beliebig kombinieren – Fußplatten mit Anschraubbohrung für einfache Verschraubung am Boden
  • Profilbearbeitung: Gewinde M im Kernzug
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
200 mm
Gewindegröße:
M12
Verpflichtendes Zubehör:
Stützring
Kraft F:
20000 N
ESD:
ja
Verstellbereich [V]:
135 mm
Profilnut:
8; 10
Gewicht:
0.201 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,4585*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 41,4585*
€ 49,33562
pro Stück
ab 40 Stück
€ 41,1385*
€ 48,95482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,8985*
€ 46,28922
pro Stück
ab 200 Stück
€ 35,848*
€ 42,65912
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 34,108*
€ 40,58852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.