Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE D28 T-VERBINDER


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MT_11072.TIF
MT_11072.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842532878
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842532878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Lagerregal
Abdeckkappe Lagerregalpfosten
Lagerregalabdeckkappe
Abdeckkappe Struktursystem
Abdeckkappe D28
  • Platzsparender und optisch ansprechender Aufbau
  • Einfache Montage durch Befestigung mit Winkel
  • Längenausgleich durch Langloch (Toleranz ± 3 mm)
  • Rohrtraverse (RT)
  • Rohrtraverse mit Winkel (RTW)
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
ESD:
ja
Gewicht:
0.00187 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,06*
€ 19,11
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,74*
€ 18,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,23*
€ 16,93
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,85*
€ 15,29
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,61*
€ 15,01
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,40*
€ 14,76
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,96*
€ 11,85
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.