Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKFUSS D30 M12X72,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34422.TIF
MT_34422.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842529025
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842529025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Stellfüße Struktursystem
gelenkfuß m12
stellfüße struktursystem
Gelenkfuß M12x72
  • Zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten bis 5°
  • Spindel und Fußplatte komplett montiert
  • Profilbearbeitung: Gewinde im Kernzug
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
72 mm
Empfohlenes Zubehör:
Stützring bei Verwendung von Abdeckkappen mit Loch
Gewindegröße:
M12
Packeinheit:
20
Kraft F:
8000 N
ESD:
ja
Durchmesser D:
30 mm
Verstellbereich [V]:
14 mm
Profilnut:
8; 10
Gewicht:
0.095 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß bosch rexroth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,0135*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,9465*
€ 10,64634
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,8065*
€ 10,47974
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,6165*
€ 10,25364
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,8735*
€ 9,36947
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,0135*
€ 8,34607
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.