Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKPROFIL N8 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34549.TIF
MT_34549.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842523256
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842523256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckprofil
Abdeckstreifen
abdeckstreifen
Abdeckprofil, N8 Aluminium, eloxiert
  • Ansprechendes Design
  • Abdeckprofil Weich-PVC für Nut 6 mm wird als Rolle geliefert
  • Bündig mit Profil
  • Zur Fixierung von Kabeln
  • Zum Schutz der Profilnut gegen Verschmutzung
  • Eine ESD-leitfähige Verbindung zwischen Abdeckprofil und Strebenprofil muss über eine konstruktive Lösung sichergestellt werden, z. B. Schraube
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
2000 mm
ESD:
ja
Farbe:
Farblos, natur
Profilnut:
8
Gewicht:
0.08 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,476*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,476*
€ 18,41644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,436*
€ 18,36884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,886*
€ 17,71434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,856*
€ 16,48864
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,136*
€ 14,44184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.