Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKFUSS D58 M12X85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34423.TIF
MT_34423.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842511893
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842511893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Stellfüße Struktursystem
gelenkfuß m12
stellfüße struktursystem
Gelenkfuß M12x85x58
  • Zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten bis 5°
  • Spindel und Fußplatte komplett montiert
  • Profilbearbeitung: Gewinde im Kernzug
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
85 mm
Empfohlenes Zubehör:
Stützring bei Verwendung von Abdeckkappen mit Loch
Gewindegröße:
M12
Packeinheit:
20
Kraft F:
10000 N
ESD:
ja
Durchmesser D:
58 mm
Verstellbereich [V]:
30 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.189 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß bosch rexroth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,6765*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,0935*
€ 20,34127
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,9935*
€ 20,22227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,3735*
€ 19,48447
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,0765*
€ 17,94104
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 13,6765*
€ 16,27504
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.